Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51211.013.0075 Șurub mecanic rotund 6-32 X 3/4 L, 100BUC | AB9CEL 2BB27

APPROVED VENDOR U51211.013.0075 Șurub mecanic rotund 6-32 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9CEL Model: U51211.013.0075Ref. cruce: 2BB27 / 127A35
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
€9.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.15
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0075 Șurub mecanic rotund 6-32 X 3/4 L, 100 buc
€9.45 /ambalaj