Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51213.013.0025 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/4 L, 100BUC | AB9BRN 2AY64

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9BRN Model: U51213.013.0025Ref încrucișat: 2AY64 / 126Z57

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.260-0.240 "
Inaltimea capului0.103 - 0.091 "
Tip capRundă
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Șurub mecanic rotund 6-32 X 1/4 L, 100 buc
€3.47 /ambalaj