Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51213.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 L, 100BUC | AB9BTJ 2AY84

APPROVED VENDOR U51213.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9BTJ Model: U51213.016.0062Ref încrucișat: 2AY84 / 126Z76

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1647
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0062 Șurub mecanic rotund 8-32 X 5/8 L, 100 buc
€10.55 /ambalaj