Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51215.016.0025 Machine Screw Truss 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9FFA 2CU58

APPROVED VENDOR U51215.016.0025 Șurub pentru mașină 8-32 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Post: AB9FFA Model: U51215.016.0025Ref încrucișat: 2CU58 / 127D29
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
€7.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.384 "
Inaltimea capului0.102 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0025 Șurub pentru mașină 8-32 X 1/4 L, 100 buc.
€7.62 /ambalaj