Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51215.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8 L, 100BUC | AB9FFE 2CU64

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9FFE Model: U51215.016.0037Crucea Ref: 2CU64

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.384 "
Inaltimea capului0.102 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1251
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8 L, 100 buc.
€8.26 /ambalaj