Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51260.008.0012 Socket Set Screw Cup 2-56 X 1/8, 100PK | AE4TBE 5MNW4

APPROVED VENDOR U51260.008.0012 Cupă cu șurub de fixare 2-56 X 1/8, 100 buc

În stoc
Articol: AE4TBE Model: U51260.008.0012Crucea Ref: 5MNW4
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
€29.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.035 "
Dimensiunea unității0.035 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1 / 8 "
Punct Dia.0.039 - 0.047 "
Punct MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0049
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.008.0012 Cupă cu șurub de fixare 2-56 X 1/8, 100 buc
€29.79 /ambalaj