Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1/4, 100PK | AE4TBN 5MNX2

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Cupă cu șurub de fixare 4-40 X 1/4, 100 buc

În stoc
Articol: AE4TBN Model: U51260.011.0025Cross Ref: 5MNX2 / 159Z52
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
€6.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.050 "
Dimensiunea unității0.050 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.051 - 0.061 "
Punct MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.011.0025 Cupă cu șurub de fixare 4-40 X 1/4, 100 buc
€6.05 /ambalaj