Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51300.008.0037 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 2-56 X 3/8 L, 100BUC | AB8WNP 2AA34

APPROVED VENDOR U51300.008.0037 Șurub plat din oțel inoxidabil 2-56 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8WNP Model: U51300.008.0037Ref. cruce: 2AA34 / 126X87
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
€3.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.162 "
Inaltimea capului0.051 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.008.0037 Șurub plat din oțel inoxidabil 2-56 X 3/8 L, 100 buc.
€3.86 /ambalaj