Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51300.019.0031 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 5/16L, 100PK | AB8WYR 2AB57

APPROVED VENDOR U51300.019.0031 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-24 X 5/16L, 100 buc.

În stoc
Element: AB8WYR Model: U51300.019.0031Ref. cruce: 2AB57 / 126Y42
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
€12.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3213
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0031 Șurub plat din oțel inoxidabil 10-24 X 5/16L, 100 buc.
€12.00 /ambalaj