Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51320.019.0250 Machine Screw Oval 10-24 X 2 1/2 L, 50PK | AB9CKN 2BE55

APPROVED VENDOR U51320.019.0250 Șurub mecanic oval 10-24 X 2 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Element: AB9CKN Model: U51320.019.0250Ref. cruce: 2BE55 / 127A84
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
€15.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.385 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capOval
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3452
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0250 Șurub mecanic oval 10-24 X 2 1/2 L, 50 buc.
€15.86 /ambalaj