Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51341.011.0043 Umplere cu șurub mecanic 4-40 X 7/16 L, 100BUC | AB9DCR 2CA49

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Filtru șurub mecanic 4-40 X 7/16 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DCR Model: U51341.011.0043Crucea Ref: 2CA49
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
€11.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.183 "
Inaltimea capului0.107 "
Tip capFillister
Lungime7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0043 Filtru șurub mecanic 4-40 X 7/16 L, 100 buc.
€11.04 /ambalaj