Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51341.016.0025 Umplere cu șurub mecanic 8-32 X 1/4 L, 100BUC | AB9DDZ 2CA85

APPROVED VENDOR U51341.016.0025 Filtru șurub mecanic 8-32 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DDZ Model: U51341.016.0025Ref. cruce: 2CA85 / 127C71

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.156 "
Tip capFillister
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.016.0025 Filtru șurub mecanic 8-32 X 1/4 L, 100 buc.
€9.24 /ambalaj