Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK | AB9DLP 2CB59

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK

În stoc
Articol: AB9DLP Model: U51341.025.0100Ref. cruce: 2CB59 / 127C88
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
€22.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.414-0.389 "
Inaltimea capului0.237 "0.207"
Tip capFillister
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.302
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK
€22.88 /ambalaj