Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51410.013.0004 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil gros #6, 50BUC | AB7EDU 22UF91

APPROVED VENDOR U51410.013.0004 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #6, 50 buc

În stoc
Element: AB7EDU Model: U51410.013.0004Ref încrucișat: 22UF91 / 42KL59
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
€55.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 8 "
Grosime0.078 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.013.0004 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil #6, 50 buc
€55.24 /ambalaj