Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51410.037.0006 Flat Washer Extra Thick Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EEQ 22UG12

APPROVED VENDOR U51410.037.0006 Mașină de șaibă plată foarte groasă din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EEQ Model: U51410.037.0006Ref. cruce: 22UG12 / 42KL85
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
€19.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
Grosime0.188 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4514
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.037.0006 Mașină de șaibă plată foarte groasă din oțel inoxidabil 3/8 inch, 50 buc.
€19.72 /ambalaj