Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51410.062.0003 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil gros 5/8 inch, 25 buc | AB7EFG 22UG27

APPROVED VENDOR U51410.062.0003 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7EFG Model: U51410.062.0003Ref transversal: 22UG27 / 42KM05

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.61 / 93 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.375 "
Grosime0.125 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.062.0003 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc.
€22.37 /ambalaj