Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51410.075.0007 Flat Washer Standard Stainless Steel 3/4 Inch, 20PK | AB7EFR 22UG36

APPROVED VENDOR U51410.075.0007 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Post: AB7EFR Model: U51410.075.0007Crucea Ref: 22UG36
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
€39.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.25 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Grosime0.125 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4802
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.075.0007 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 3/4 inch, 20 buc.
€39.69 /ambalaj