Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51410.100.0005 Flat Washer Standard Stainless Steel 1 Inch, 5PK | AB7EGB 22UG45

APPROVED VENDOR U51410.100.0005 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 1 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EGB Model: U51410.100.0005Ref transversal: 22UG45 / 42KM26
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
€151.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.5 "
Grosime0.141 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3848
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.100.0005 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 1 inch, 5 buc.
€151.55 /ambalaj