Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51410.112.0001 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil gros 1-1/8 inch, 5 buc | AB7EGC 22UG46

APPROVED VENDOR U51410.112.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 1-1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EGC Model: U51410.112.0001Ref transversal: 22UG46 / 42KM27

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€59.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.156 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.25 "
Grosime0.219 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.428
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.112.0001 Mașină de șaibă plată gros din oțel inoxidabil 1-1/8 inch, 5 buc.
€59.70 /ambalaj