Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51420.031.0001 Saibă plată 18-8 inox Se potrivește 5/16, 50PK | AB8UNU 29DR33

APPROVED VENDOR U51420.031.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 5/16, 50PK

În stoc
Articol: AB8UNU Model: U51420.031.0001Ref încrucișat: 29DR33 / 42KM40
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
€6.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.7 / 8 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.083 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.031.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 5/16, 50PK
€6.69 /ambalaj