Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51420.043.0001 Flat Washer 18-8 Sst Fits 7/16, 25PK | AB8UNW 29DR35

APPROVED VENDOR U51420.043.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 7/16, 25PK

În stoc
Articol: AB8UNW Model: U51420.043.0001Ref încrucișat: 29DR35 / 42KM42
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
€13.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.5"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.11 / 4 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.083 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.043.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 7/16, 25PK
€13.94 /ambalaj