Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51420.050.0001 Saibă plată 18-8 inox Se potrivește 1/2, 25PK | AB8UNX 29DR36

APPROVED VENDOR U51420.050.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 1/2, 25PK

În stoc
Element: AB8UNX Model: U51420.050.0001Ref încrucișat: 29DR36 / 42KM43
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
€21.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.9 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.375 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.109 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.050.0001 Șaibă plată 18-8 inox Se potrivește 1/2, 25PK
€21.31 /ambalaj