Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51422.025.0002 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-28, 50UC | AD7MNK 4FJE5

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-28, 50 buc.

În stoc
Articol: AD7MNK Model: U51422.025.0002Ref. cruce: 4FJE5
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
€7.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime13 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/4-28, 50 buc.
€7.10 /ambalaj