Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51450.012.0001 Șaibă de blocare despicată Standard din oțel inoxidabil #5, 50UC | AB7ERH 22UJ69

APPROVED VENDOR U51450.012.0001 Șaibă de blocare despicată standard din oțel inoxidabil #5, 50 buc.

În stoc
Element: AB7ERH Model: U51450.012.0001Ref. cruce: 22UJ69 / 42KM64
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
€3.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#5
În interiorul Dia.0.127 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.236 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.031 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.012.0001 Șaibă de blocare despicată standard din oțel inoxidabil #5, 50 buc.
€3.15 /ambalaj