Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51460.025.0001 Lock Washer External Tooth 18-8 Stainless Steel 1/4, 50PK | AA8RHC 19NP58

APPROVED VENDOR U51460.025.0001 Lock Washer External Tooth 18-8 Stainless Steel 1/4", 50PK

În stoc
Element: AA8RHC Model: U51460.025.0001Ref. cruce: 19NP58 / 42KM83
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
€12.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.256 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.494 "
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.023 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0153
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.025.0001 Lock Washer External Tooth 18-8 Stainless Steel 1/4", 50PK
€12.34 /ambalaj