SQUARE D FAL340601042 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 480VAC, Shunt Trip | CE6GWJ

SQUARE D FAL340601042 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 480VAC, declanșare șunt

Element: CE6GWJ Model: FAL340601042
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruFAL
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FAL340601042 întrerupător de circuit pentru a proteja un circuit electric de daune cauzate din cauza fluxului de curent în exces
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic care asigură atât protecție pe termen lung, cât și protecție instantanee la limitarea curentului
    • Cablajul declanșării șunturilor de eroare la pământ întrerupe circuitul și protejează împotriva șocurilor electrice
    • Terminalele laterale de sarcină găzduiesc fire de cupru și aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 14 și 1/0 AWG și, respectiv, 12 până la 1/0 AWG
    • Listat CSA și UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FAL12050 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 50A, 1P, fază ABC | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 Întrerupător PowerPact B, 1 P, 60 A, 240 V AC, montare I-Line | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Întrerupător, 1P, magnetic termic, 277 V, cadru F, urechi | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 Întrerupător PowerPact B, 50A, Conexiune de fază ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Întrerupător, 80A, 600 V, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B întrerupător, 100A, 600V, montare în stil I-Line | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAL340601042 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 480VAC, declanșare șunt