Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51501.013.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil #6, 50BUC | AB7KFD 23NK04

APPROVED VENDOR U51501.013.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil #6, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7KFD Model: U51501.013.0001Crucea Ref: 23NK04
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
€17.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.140 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.289 "
Grosime0.017 "
TipDinte extern înfundat, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51501.013.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil #6, 50 buc.
€17.27 /ambalaj