Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51530.031.0001 Fender Washer Standard Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EAG 22UE90

APPROVED VENDOR U51530.031.0001 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EAG Model: U51530.031.0001Ref încrucișat: 22UE90 / 42KN23
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
€5.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.5 / 8 "
Grosime0.063 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.086
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.031.0001 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.
€5.09 /ambalaj