Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51530.031.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc | AB7EAH 22UE91

APPROVED VENDOR U51530.031.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EAH Model: U51530.031.0125Crucea Ref: 22UE91
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
€12.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Grosime0.047 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.031.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 5/16 inch, 50 buc.
€12.86 /ambalaj