Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51651.013.0050 Șurub metalic hexagonal #6 1/2 inch lungime, 100PK | AB3ZFC 1WE35

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Șurub metalic hexagonal #6 1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3ZFC Model: U51651.013.0050Ref încrucișat: 1WE35 / 155V12
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
€16.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.093 - 0.08 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0914
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Șurub metalic hexagonal #6 1/2 inch lungime, 100 buc.
€16.12 /ambalaj