Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51651.016.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 8 2 inchi lungime, 100 buc | AB3ZFX 1WE53

APPROVED VENDOR U51651.016.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 8 2 inchi lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3ZFX Model: U51651.016.0200Ref încrucișat: 1WE53 / 155V17
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
€40.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.250'-0.244 "
Inaltimea capului0.11 - 0.096 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4158
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.016.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 8 2 inchi lungime, 100 buc.
€40.45 /ambalaj