Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51680.021.0075 Surub metalic plat #12 3/4 L, 100BUC | AB3YKT 1WA40

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Șurub metalic plat #12 3/4 L, 100PK

În stoc
Articol: AB3YKT Model: U51680.021.0075Ref încrucișat: 1WA40 / 155U95

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.412-0.380 "
Inaltimea capului0.132 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2876
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Șurub metalic plat #12 3/4 L, 100PK
€22.35 /ambalaj