Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51680.021.0125 Sheet Screw Flat #12 1 1/4 L, 100PK | AB3YKV 1WA42

APPROVED VENDOR U51680.021.0125 Șurub plat #12 1 1/4 L, 100PK

În stoc
Articol: AB3YKV Model: U51680.021.0125Ref încrucișat: 1WA42 / 155U97
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
€18.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.412-0.380 "
Inaltimea capului0.132 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4563
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0125 Șurub plat #12 1 1/4 L, 100PK
€18.80 /ambalaj