Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16270.040.0001 Piuliță cu aripă M4 x 0.7 Oțel placat cu zinc, 100BUC | AH7VRA 38DK32

GRAINGER M16270.040.0001 Piuliță cu aripă M4 x 0.7 din oțel placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AH7VRA Model: M16270.040.0001Crucea Ref: 38DK32
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
€54.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime10.5mm
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Anvergura aripilor20.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16270.040.0001 Piuliță cu aripă M4 x 0.7 din oțel placat cu zinc, 100 buc.
€54.92 /ambalaj