Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51730.013.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon Oțel inoxidabil 6-32, 50UC | AB6YVK 22RW35

APPROVED VENDOR U51730.013.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 6-32, 50 buc.

În stoc
Articol: AB6YVK Model: U51730.013.0001Ref încrucișat: 22RW35 / 42KN93
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
€8.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.013.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 6-32, 50 buc.
€8.85 /ambalaj