Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51730.075.0001 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 3/4-10, 5PK | AB6YVR 22RW41

APPROVED VENDOR U51730.075.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 3/4-10, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6YVR Model: U51730.075.0001Ref încrucișat: 22RW41 / 42KP03
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
€17.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime8 / 9 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1256
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.075.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 3/4-10, 5 buc.
€17.53 /ambalaj