Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 5/16-18, 50PK | AB6YTV 22RV97

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 5/16-18, 50 buc.

În stoc
Articol: AB6YTV Model: U51738.031.0001Crucea Ref: 22RV97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime14 / 39 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2727
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil 5/16-18, 50 buc.
€7.66 /ambalaj