Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51738.037.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 3/8-16, 50UC | AD2GKN 3PDG9

APPROVED VENDOR U51738.037.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 3/8-16, 50PK

În stoc
Articol: AD2GKN Model: U51738.037.0001Crucea Ref: 3PDG9
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
€14.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime29 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.037.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 3/8-16, 50PK
€14.47 /ambalaj