Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51738.043.0001 Locknut Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AD2GKQ 3PDH2

APPROVED VENDOR U51738.043.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 7/16-14, 25PK

În stoc
Articol: AD2GKQ Model: U51738.043.0001Cross Ref: 3PDH2 / 42KP16
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
€8.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime29 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2606
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.043.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 7/16-14, 25PK
€8.81 /ambalaj