Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51740.013.0001 Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 6-32, 100BUC | AB3YMU 1WA89

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 6-32, 100 buc.

În stoc
Element: AB3YMU Model: U51740.013.0001Crucea Ref: 1WA89
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
€6.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime7 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1143
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 6-32, 100 buc.
€6.97 /ambalaj