Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51740.019.0002 Hex Nut Machine Screw 10-32, 100PK | AB3YNA 1WA95

APPROVED VENDOR U51740.019.0002 Șurub automat cu piuliță hexagonală 10-32, 100 buc.

În stoc
Element: AB3YNA Model: U51740.019.0002Crucea Ref: 1WA95
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
€9.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipȘurubul mașinii
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.019.0002 Șurub automat cu piuliță hexagonală 10-32, 100 buc.
€9.95 /ambalaj