Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51876.019.0175 Wood Screw Flat #10X1 3/4 L, 100PK | AB9LGZ 2DV32

APPROVED VENDOR U51876.019.0175 Șurub pentru lemn plat #10X1 3/4 L, 100UC

În stoc
Articol: AB9LGZ Model: U51876.019.0175Ref încrucișat: 2DV32 / 163P60
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
€27.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.359 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6678
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.019.0175 Șurub pentru lemn plat #10X1 3/4 L, 100UC
€27.87 /ambalaj