Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51876.021.0150 Wood Screw Flat #12X1 1/2 L, 100PK | AB9LHB 2DV34

APPROVED VENDOR U51876.021.0150 Șurub pentru lemn plat #12X1 1/2 L, 100UC

În stoc
Element: AB9LHB Model: U51876.021.0150Ref încrucișat: 2DV34 / 163P62

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.406 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5733
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.021.0150 Șurub pentru lemn plat #12X1 1/2 L, 100UC
€31.00 /ambalaj