Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Hex Lag Screw 18-8 3/8 X 2 1/2, 25PK | AB3TBF 1VB63

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Șurub hexagonal 18-8 3/8 X 2 1/2, 25PK

În stoc
Element: AB3TBF Model: U51900.037.0250Crucea Ref: 1VB63

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7988
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Șurub hexagonal 18-8 3/8 X 2 1/2, 25PK
€37.66 /ambalaj