Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51900.037.0600 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8 X 6 L, 5PK | AC8KFP 3AWY2

APPROVED VENDOR U51900.037.0600 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8 X 6 L, 5 buc.

În stoc
Element: AC8KFP Model: U51900.037.0600Crucea Ref: 3AWY2
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
€25.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Calitate5
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime6"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCalitateDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2 Șurub Hexagonal 18-8 Oțel inoxidabil 1/4 x 2 inch Lungime - Pachet De 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Surub hexagonal2"Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€968.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0600 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8 X 6 L, 5 buc.
€25.72 /ambalaj