Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51960.050.0002 Piuliță hexagonală 18-8 Oțel inoxidabil 1/2-20, 10BUC | AB8UPM 29DR76

APPROVED VENDOR U51960.050.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1/2-20, 10 buc.

În stoc
Element: AB8UPM Model: U51960.050.0002Ref încrucișat: 29DR76 / 42KP42
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
€80.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime0.573 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1557
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.050.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1/2-20, 10 buc.
€80.20 /ambalaj