Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U53460.037.0001 Lock Washer External 0.398 Inch Id, 50PK | AB2UXD 1NY52

APPROVED VENDOR U53460.037.0001 Șaibă de blocare externă 0.398 inchi ID, 50 buc

În stoc
Articol: AB2UXD Model: U53460.037.0001Cross Ref: 1NY52 / 42KP50
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
€17.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.398 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.694 "
Rockwell HardnessC40
Grosime0.04 "
Grosime Toleranță0.032-0.04 "
TipDinte extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0342
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.037.0001 Șaibă de blocare externă 0.398 inchi ID, 50 buc
€17.27 /ambalaj