Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U53462.019.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil #10, 50BUC | AB7ETD 22UJ88

APPROVED VENDOR U53462.019.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil #10, 50PK

În stoc
Articol: AB7ETD Model: U53462.019.0001Crucea Ref: 22UJ88
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
€4.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.0.195 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.365 "
Rockwell HardnessC40
Grosime0.018 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U53462.019.0001 Șaibă de blocare internă din oțel inoxidabil #10, 50PK
€4.32 /ambalaj