Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55000.062.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 4-1/4, 5PK | AB8URF 29DT24

APPROVED VENDOR U55000.062.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 4-1/4, 5 buc.

În stoc
Element: AB8URF Model: U55000.062.0425Ref încrucișat: 29DT24 / 42KR78
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
€47.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului13 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap4.25 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9472
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.062.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 4-1/4, 5 buc.
€47.81 /ambalaj