Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55000.112.0800 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-1/8-7 x 8 | AB8UUC 29DT67

APPROVED VENDOR U55000.112.0800 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 8

În stoc
Element: AB8UUC Model: U55000.112.0800Ref. cruce: 29DT67 / 156P11
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
€84.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap8"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.112.0800 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 8
€84.37 /unitate